Motion
180H COT CONN LIEN

TIMKEN DRIVES LLC
180H COT CONN LINK

Maillon de connexion - 180 / 2-1/4 po en chaîne et pas, à clavette, matériau en acier au carbone, fini de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03034273
N° MFR180H COT CONN LINK
Prix120.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
180H COT CONN LINK

Maillon de connexion - 180 / 2-1/4 po en chaîne et pas, à clavette, matériau en acier au carbone, fini de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03034273
N° MFR180H COT CONN LINK
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
Prix120.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    3.125 po
  • Taille et pas de la chaîne
    180 / 2-1/4 po
  • Largeur intérieure
    1.400 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2.132 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.312 po
  • Diamètre de la broche
    0.687 po
  • Longueur de la goupille
    3.125 po
  • Diamètre du rouleau
    1.406 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    180 / 2-1/4 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de catalogue du fabricant
    18474
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    HZ
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051184744

Aperçu

Description du fabricant
DRV-180H-1 SH CO LINK;18474 180H CONN

Vous pourriez également aimer