Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée3.6220 po
- Taille de la poignéeGrand
- Hauteur totale2.0866 po
- Longueur du goujon30 mm
- Taille du filetageM10 x 1.5
Détails
- Détails supplémentairesPour une utilisation dans les zones où un réglage fréquent est nécessaire, où le mouvement de la poignée est restreint ou où un réglage sans outils est souhaité.
- Couleur de la poignéeNoir
- Matériau de la poignéePolyamide renforcé
- Type de poignéeManche fileté mâle
- Catalogue du fabricant
- SérieRH-80
- Matériau du goujonAcier inoxydable