Motion
12ACA-10FTON-S

GATES RUBBER CO
12ACA-10FTON-S

Extrémité de tuyau - Acier, DI de tuyau 5/8 po
N° D’ARTICLE MI03034362
N° MFR12ACA-10FTON-S
Prix28.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
12ACA-10FTON-S

Extrémité de tuyau - Acier, DI de tuyau 5/8 po
N° D’ARTICLE MI03034362
N° MFR12ACA-10FTON-S
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
Prix28.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    10
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.0600 po, 52.29 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Diamètre du tuyau
    0.6300 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    5/8 po
  • Diamètre intérieur
    0.6300 po, 16 mm
  • Longueur
    3.3100 po
  • Diamètre extérieur
    3.3100 po
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Taille de filetage 1
    7/8-14
  • Poids
    0.30 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les systèmes fonctionnent mieux lorsqu’ils utilisent des pièces conçues et fabriquées pour fonctionner ensemble. Si vous utilisez les flexibles de climatisation Gates PolarSeal® pour vos applications, utilisez les raccords Gates PolarSeal pour terminer votre assemblage. Ces tuyaux et raccords ont été conçus pour un ajustement garanti et durable afin de vous offrir la meilleure performance et la plus fiable.
  • Application
    Climatisation
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Types de bande compatibles
    Pince de serrageSertissage de la machine
  • Configuration
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin 1
    FTON
  • Type de raccord
    Écrou du joint torique du tube SAE
  • À utiliser avec
    Flexible de frigorigène PolarSeal
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G45590-1210S
  • Numéro CUP du fabricant
    072053303087
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Accouplement
  • Type de joint
    Joint torique
  • Émerillon
    Non
  • Type
    Accouplement
  • CUP_NON
    072053303087

Aperçu

Description du fabricant
12ACA-10FTON-S RACCORD
  • Large gamme de styles de couplage pour garantir la bonne connexion ; Disponible en styles droit, 45° et 90° ; Joints toriques spécialement composés pour R134a frigorigènes également disponibles ; Raccords PolarSeal II disponibles en configurations pince-pincement et pince-machine ;