Motion
100101

OILSAFE
100101

Couvercle de stockage de fût
N° D’ARTICLE MI03034830
N° MFR100101
Prix52.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

OILSAFE
100101

Couvercle de stockage de fût
N° D’ARTICLE MI03034830
N° MFR100101
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
Prix52.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    105 mm
  • Longueur
    147 mm
  • Poids
    0.65 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Ingénierie du plastique
  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques et avantages
    • Idéal pour le stockage et le transport de fluides sur site • Solution de rechange plus sûre et pratique à la manipulation de fûts plus grands et plus volumineux • Fabriqué avec des matériaux résistants à la chaleur de qualité industrielle • Construction ultra durable qui ne se déforme pas, ne fuit pas et ne se brise pas • La conception avancée du filetage d’étanchéité assure un ajustement sûr sur les fûts OilSafe ® authentiques • S’adapte à tous les fûts OilSafe® de 1.5-, 2, 3, 5 ou 10 pintes/L • Noir
  • Matériel
    Ingénierie du plastique

Aperçu

Description du fabricant
100101 COUVERCLE DE RANGEMENT NOIR
  • Idéal pour le stockage et le transport de fluides sur site
  • Solution de rechange plus sûre et pratique à la manipulation de fûts plus grands et plus volumineux
  • Fabriqué avec des matériaux résistants à la chaleur de qualité industrielle
  • La construction ultra durable ne se déforme pas, ne fuit pas et ne se brise pas
  • La conception avancée du filetage d’étanchéité assure un ajustement sûr sur les fûts OilSafe ® d’origine
  • S’adapte à tous les fûts OilSafe® de 1.5-, 2, 3, 5 ou 10 pintes/L
  • Noir

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté