Motion
BSB-7-30.0-130.0-215.0-15.0-NO-STD

NEXEN GROUP
BSB-7-30.0-130.0-215.0-15.0-NO-STD

Frein à vis à billes BSB07 - Alésage de 20 mm à 35 mm, 5000 tr/min max., couple min. de 125 Nm
N° D’ARTICLE MI03034944
N° MFRBSB-7-30.0-130.0-215.0-15.0-NO-STD
Prix4,083.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
BSB-7-30.0-130.0-215.0-15.0-NO-STD

Frein à vis à billes BSB07 - Alésage de 20 mm à 35 mm, 5000 tr/min max., couple min. de 125 Nm
N° D’ARTICLE MI03034944
N° MFRBSB-7-30.0-130.0-215.0-15.0-NO-STD
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
Prix4,083.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulon d’entrée
    215 mm
  • Diamètre extérieur du pilote d’entrée
    130.0 mm
  • Désalignement angulaire maximal
    0.8 °
  • Désalignement latéral maximal
    0.12 mm
  • Flotteur Axia maximum
    ± 2 mm
  • Longueur totale
    102.0 mm
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    34.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Le frein à vis à billes Nexen est un frein à ressort à couple élevé qui agit sur l’extrémité usinée d’une vis à billes. Il sert de frein de sécurité primaire ou redondant pour empêcher la conduite en arrière en cas de perte de puissance ou de défaut mécanique dans la chaîne cinématique. La combinaison faible de jeu et de couplage offre un degré élevé de précision pour maintenir la position de la vis à billes. Un accouplement arbre/moyeu de serrage extensible relie l’arbre de frein à l’extrémité de la vis à billes. Ce raccord est livré avec un insert en élastomère avec une rigidité torsionnelle élevée.
  • Temps approximatif de réponse à l’engagement
    85 ms
  • Temps approximatif de réponse à la libération
    145 ms
  • Gamme d’alésages
    20 mm à 35 mm
  • Type d’alésage
    Droit
  • Raccords compatibles
    965041, 965042, 965043, 965044, 965046
  • Type de couplage
    Collier de serrage en élastomère
  • Engagement/libération
    Ressort/air
  • Finition
    Peinture acrylique noire
  • Fonction
    Arrêt et maintien
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    100 psi
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Capacité de couple statique min.
    125 N-m
  • Pression de relâchement minimum
    80 psi
  • Modèle
    BSB07
  • Conception ouverte ou fermée
    Fermé
  • Évaluations
    IP67, CE et RoHS
  • Contrôle recommandé
    964650
  • Inertie de l’arbre
    34.40 kg/cm2
  • Rigidité torsionnelle avec accouplement
    10600 N-m/rad
  • CUP_NON
    662284298834

Aperçu

Description du fabricant
965040 BSB-7-30.0-130.0-215.0-15
  • Ressort engagé
  • Zéro jeu
  • Faible inertie/couple élevé
  • Comprend une soupape d’échappement rapide pour une réponse de freinage rapide

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté