Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Extrémité 2 Taille3/4 po
- Hauteur0.880 po
- Longueur1.480 po
- Longueur totale1.480 po
- Poids0.14 lb
- Largeur0.880 po
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateurs droits
- Détails supplémentairesAutre - Systèmes hydrauliques, d’instrumentation et de traitement chimique
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Filetage de l’extrémité 13/4-16
- Extrémité 2 Filetage3/4-16
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier inoxydable 316
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Pression de fonctionnement maximale4000 psi
- Température de fonctionnement min.-65 °F
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE