Motion
M677
Manille - 1-3/4 po, capacité de 30 tonnes, matériau carbone, revêtement auto-couleur
N° D’ARTICLE MI03038567
N° MFRM677
Prix329.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manille - 1-3/4 po, capacité de 30 tonnes, matériau carbone, revêtement auto-couleur
N° D’ARTICLE MI03038567
N° MFRM677
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
Prix329.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du boulon/broche
    2.00 po
  • Diamètre de l’œil
    2.13 po
  • Longueur intérieure de la manille
    6.97 po
  • Largeur de manille intérieure
    4.75 po
  • Largeur intérieure
    2.9400 po
  • Diamètre de la broche
    2.0000 po
  • Taille de la manille
    1-3/4 po
  • Poids
    25.00 lb
  • Largeur entre les yeux
    2.94 po
  • Limite de charge de travail
    30 tonnes

Détails

  • Détails supplémentaires
    WLL : 1/2 à 55 tonnes Tailles : 3/16 à 2-1/2 po Les manilles CM Super Strong sont des manilles de type carbone avec des cotes de résistance qui sont 17 à 5 % plus résistantes que les manilles en carbone de taille comparable. Par conséquent, ces manilles sont conçues avec un facteur de 6:1 conception. Les manilles d’ancrage peuvent être chargées latéralement ou utilisées pour plusieurs connexions.
  • Revêtement de finition
    Auto-couleur
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Carbone
  • Type de NIP
    Goupille à vis
  • Normes respectées
    RR-C-271
  • Type
    Goupille à vis
  • CUP_NON
    043927400553
  • Capacité de poids
    30 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
M677 BROCHE DE VIS D’ANCRAGE DE MANILLE 1 3/4 AUTO
  • Fabriqué en micro-alliage d’acier domestique (É.-U.) techniquement avancé avec une dureté optimale pour la résistance et la ductilité
  • Les manilles présentent une déformation majeure avant l’échec
  • Limite de charge de travail et codes de traçabilité indiqués comme marquages permanents sur le corps
  • Toutes les manilles ont des goupilles trempées et trempées en alliage
  • Disponible en tailles de 3/16 po à 2-1/2 po
  • Les finis disponibles comprennent les finis enduits de poudre, galvanisés ou autocolorés
  • Les manilles répondent aux exigences dimensionnelles et dépassent les exigences de performance de RR-C-271
  • Des tests et une certification spéciaux sont disponibles sur demande au moment de la commande
  • Remarque : les manilles à goupille vissée et à boulon/écrou/fentelette ont un facteur de 6:1 conception. 2-1/2 po et toutes les manilles à goupille ronde ont un facteur de 5:1 conception