Motion
PCMF 202311.5 E

SKF
PCMF 202311.5 E

Bague à bride - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 23 mm, longueur de 11.5 mm, matériau PTFE
N° D’ARTICLE MI03038595
N° MFRPCMF 202311.5 E
Prix8.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PCMF 202311.5 E

Bague à bride - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 23 mm, longueur de 11.5 mm, matériau PTFE
N° D’ARTICLE MI03038595
N° MFRPCMF 202311.5 E

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bride
    30 mm
  • Diamètre intérieur
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    23 mm
  • Longueur totale
    11.5 mm
  • Poids
    0.73 lb

Détails

  • Matériau de la bague
    PTFE
  • Type de douille
    Bride
  • Type de rainure
    Intérieur simple
  • Type de mise à la terre
    Mise à la terre
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • CUP_NON
    7316572038222

Aperçu

Description du fabricant
PCMF202311.5 E DOUILLE