Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-3/16 po
- Extérieur Diamètre2.4375 po
- Largeur totale3.0000 po
- Poids0.63 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceBrg de bille de service intermédiaire
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant793699754865
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Matériau du dispositif de retenueAcier inoxydable
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- CUP_NON793699754865
Aperçu
- Roulement à billes non monté 1 3/16 po, usage intermédiaire, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre simple, roulement en acier inoxydable