Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.3750 po
- Longueur totale de l’accouplement9.1300 po
- Code de taille de raccordC285
- Diamètre de l’extrémité du moyeu6-1/2 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.7500 po
- Diamètre extérieur8.5000 po
- Poids35.00 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Matériau du concentrateurFonte
- Vidéo didactique
- Type de mâchoireDroit
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Rpm max.3200 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieC
- Capacité de couple16680 po
- CUP_NON685144472885