Motion
18059
Eagle® Classical - Ceinture en V - A - Taille double, Nombre de sections 2, 1.1900 po Largeur supérieure, 0.4100 po Hauteur, 100 pi Longueur, Renforcé, Co-extrudé nervuré, Résistant à l’huile, Polyuréthane, 85 Duromètre, Plage de température -22 à +150 °F
N° D’ARTICLE MI03040860
N° MFR18059
Prix41.49 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Eagle® Classical - Ceinture en V - A - Taille double, Nombre de sections 2, 1.1900 po Largeur supérieure, 0.4100 po Hauteur, 100 pi Longueur, Renforcé, Co-extrudé nervuré, Résistant à l’huile, Polyuréthane, 85 Duromètre, Plage de température -22 à +150 °F
N° D’ARTICLE MI03040860
N° MFR18059
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
Prix41.49 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la ceinture
    100 pi
  • Diamètre minimum de la poulie
    4.53 po
  • Hauteur totale
    0.4100 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Taille de la section
    A - Twin
  • Poids
    13.6 lb

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Classique - Ceinture en V
  • Profil de la courroie
    V
  • Couleur
    Bleu, vert, orange
  • Type de construction
    Côtelé coextrudé
  • Duromètre
    85
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5260577
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de sections
    2
  • Type de produit
    Ceinture sans fin
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Section
    bicylindre en A
  • Normes respectées
    RoHS 2002/95/EC
  • Numéro de transaction
    A

Aperçu

Description du fabricant
5260577 HYFEN 85 CXR JUMEAU