Motion
D-Z73-571
CHANGEMENT AUTOMATIQUE
N° D’ARTICLE MI03043269
N° MFRD-Z73-571
Prix40.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CHANGEMENT AUTOMATIQUE
N° D’ARTICLE MI03043269
N° MFRD-Z73-571
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
Prix40.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    20 à 100 V c.a. mA, 40 à 24 V c.c. mA
  • Hauteur totale
    5.5 mm
  • Longueur totale
    30.5 mm
  • Largeur totale
    6.2 mm
  • Poids
    34.019 g

Détails

  • Charge applicable
    PLC, Relais
  • Pays d’origine
    JP
  • Connexion électrique
    Fil de connexion 0.5m
  • Comp. liquide
    Air
  • Tension de charge maximale
    100 V c.a., 24 V c.c.
  • Type de montage
    Directement
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Série
    D-
  • Normes respectées
    CE, IEC 529, IP67, JIS C 0920
  • Action de commutation
    Rouge

Aperçu

Description du fabricant
D-Z73-571 COMMUTATEUR AUTOMATIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté