Motion
11-501-10

ANSELL
11-501-10

Gants HyFlex résistants aux coupures - taille T-Grand, niveau de coupure ANSI A4, paume et doigts recouverts de nitrile
N° D’ARTICLE MI03043675
N° MFR11-501-10
Prix24.45 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
11-501-10

Gants HyFlex résistants aux coupures - taille T-Grand, niveau de coupure ANSI A4, paume et doigts recouverts de nitrile
N° D’ARTICLE MI03043675
N° MFR11-501-10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.45 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Très grand

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A3
  • Couleur
    Bleu / Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de nitrile
  • Type de main
    Paire
  • Matériel
    Nitrile
  • Normes respectées
    CE Catégorie III, EN 1149, EN 407
  • Type
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    20076490492346

Aperçu

Description du fabricant
205659 HYFLEX 11501 TAILLE 10, 0
  • Offre la TECHNOLOGIE INTERCEPT® avec DuPont™C Kevlar® Stretch Armor exclusif de .
  • Le produit fournit : ANSI niveau 5, ISO niveau D
  • La conception ergonomique permet de garder les mains nues et réduit la fatigue des mains
  • Le revêtement en mousse de nitrile améliore la prise d’huile légère, la prise sèche solide et la sensibilité tactile
  • Disponible dans une vaste gamme de tailles pour protéger plus de travailleurs

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté