Motion
DL2450BPK

DURACELL
DL2450BPK

Pile bouton Duracell - 2450, Chimie : lithium, 3 volts, qté par paquet : 1
N° D’ARTICLE MI03044852
N° MFRDL2450BPK
Prix5.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DURACELL
DL2450BPK

Pile bouton Duracell - 2450, Chimie : lithium, 3 volts, qté par paquet : 1
N° D’ARTICLE MI03044852
N° MFRDL2450BPK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    2450
  • Diamètre
    24.5 mm
  • Dimensions
    24.5 dia. x 5
  • Hauteur
    5 mm, 0.3
  • Taille standard du bloc-batterie
    1
  • Largeur
    1.7

Détails

  • Capacité de la batterie
    540 mAh
  • Chimie de la batterie
    Lithium
  • Type de batterie
    Pile bouton
  • Tension de la batterie
    3
  • Caractéristiques et avantages
    • Obtenez la performance fiable dont vous avez besoin pour vos appareils médicaux essentiels• Ces batteries conviennent aux appareils comme les glucomètres, les tensiomètres, les défibrillateurs, les oxymètres de pouls, les analyseurs de composition corporelle, et plus encore
  • Code Iec
    CR2450
  • Quantité du colis
    1
  • Rechargeable ou jetable
    Jetable

Aperçu

Description du fabricant
DURDL2450BPK DL2450 CELLULES À PIÈCES DE MONNAIE LITHIUM
  • Obtenez la performance fiable dont vous avez besoin pour vos dispositifs médicaux essentiels
  • Ces batteries conviennent aux appareils comme les glucomètres, les tensiomètres, les défibrillateurs, les oxymètres de pouls, les analyseurs de composition corporelle et plus encore