Motion
19-KHG-K-165
Vannes Apollo® 19-KHG-K-165 Vanne de décharge hydraulique à action directe, actionnement hydraulique, 165psi max. Oper. Pression
N° D’ARTICLE MI03045973
N° MFR19-KHG-K-165
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vannes Apollo® 19-KHG-K-165 Vanne de décharge hydraulique à action directe, actionnement hydraulique, 165psi max. Oper. Pression
N° D’ARTICLE MI03045973
N° MFR19-KHG-K-165
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    11.96 po
  • Taille du port
    1-1/2 NPT

Détails

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Bronze
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Température de fonctionnement maximale
    +406 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    165 psi
  • Matériau du joint
    PTFE
  • Série
    19

Aperçu

Description du fabricant
19KHGK165 SOUPAPE DE DÉPRESSION