Motion
MAF5415F

REXNORD INC
MAF5415F

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03046605
N° MFRMAF5415F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MAF5415F

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03046605
N° MFRMAF5415F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.0000 po
  • Largeur de la base
    5-7/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    15.6250 à 17.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    4-15/16 po
  • Global Hauteur  
    12.5625 po
  • Global Longueur  
    19.7030 po
  • Largeur totale
    7.8750 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    159900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    221700 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    5000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699724998

Aperçu

Description du fabricant
MAF5415F PBLK HD AVEC HD BG,4 BLT HSG