Motion
7000122225

3M
7000122225

Roue non tissée et à ébarbage – 3.0000 po de diamètre de roue, grade moyen, 0.2500 po de diamètre d’arbre
N° D’ARTICLE MI03048631
N° MFR7000122225
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000122225

Roue non tissée et à ébarbage – 3.0000 po de diamètre de roue, grade moyen, 0.2500 po de diamètre d’arbre
N° D’ARTICLE MI03048631
N° MFR7000122225

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    0.2500 po
  • Diamètre total
    3 po
  • Largeur totale
    2 po
  • Roue Diamètre  
    3.0000 po
  • Roue Épaisseur  
    2.0000 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Rouge
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La meule 7000122225 non tissée et d’ébavurage est fabriquée avec un matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium et présente un diamètre de meule de 3.0000 po, une épaisseur de meule de 2.0000 po, un diamètre de trou central de 0.2500 po et une qualité moyenne, conçue pour les applications de mélange.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115425479
  • CUP_NON
    00051115425479

Aperçu

Description du fabricant
7000122225 ABRASIFS STANDARD POLIS ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Mélange, nettoie et finit les matériaux ferreux et non ferreux lorsqu’un motif de rayures linéaires est requis
  • Utile pour la finition satinée sur de grandes surfaces profilées
  • Le matériau en maille non tissée à revêtement en résine est froid et résiste aux bavures
  • La tige de 1/4˝ (6 mm) fixée en permanence permet une utilisation facile sur une petite meuleuse droite ou une finition plate (pour les roues plus grandes)
  • La tige en acier aide à maintenir un fonctionnement en douceur et une facilité de contrôle pour les opérations manuelles
  • L’ajout de rabats enduits produit une coupe plus nette qu’une brosse entièrement non tissée
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon