Motion
1746-151
Lubrificateur de conduite d'air Easy Lube - 1/2 po npt Taille du filetage de connexion, capacité de graisse de 5 oz (148ml)
N° D’ARTICLE MI03050540
N° MFR1746-151
Prix272.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrificateur de conduite d'air Easy Lube - 1/2 po npt Taille du filetage de connexion, capacité de graisse de 5 oz (148ml)
N° D’ARTICLE MI03050540
N° MFR1746-151

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix272.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de connexion
    1/2 po
  • Longueur maximale de la ligne d’alimentation
    15 pi

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ajustez facilement le temps et le volume de distribution – 1 à 12 mois Paquet de batterie au lithium longue durée (CR-P2 6V, 1300 mah) Le réservoir rechargeable peut être utilisé à plusieurs reprises. Le témoin d’avertissement clignote pour indiquer une faible alimentation en graisse ou un blocage de la graisse. Peut être installé jusqu’à 15 pieds du point de lubrification. pour desservir les zones difficiles d’accès classées UL pour la classe 1, Division 2, Groupes B, C et D : Classe II, Division 2, Zones dangereuses de groupes F et G Antidéflagrantes Résistance thermique du corps 10°F - 194°F (-12°C - 90°C) Disponible en une seule unité ou en paquets de 10 Dimensions : Filetage de raccordement 6” x 3.3”  : 1/2” NPT(m)
  • Temps de vidange nominal
    1-12 mois
  • Capacité de graisse
    148 ml
  • Type de lubrificateur
    Entraîné mécaniquement

Aperçu

Description du fabricant
1746-151 EASYLUBE À UN SEUL POINT