Motion
YAD-04
Rouleau de fourche 0.8750 po de diamètre, 0.2500 po de diamètre, largeur de rouleau 7 mm, ouvert, matériau en acier à roulement 52100
N° D’ARTICLE MI03052032
N° MFRYAD-04
Prix102.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche 0.8750 po de diamètre, 0.2500 po de diamètre, largeur de rouleau 7 mm, ouvert, matériau en acier à roulement 52100
N° D’ARTICLE MI03052032
N° MFRYAD-04
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
Prix102.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Largeur totale
    0.3750 po
  • Rouleau Diamètre  
    7/8 po
  • Rouleau Largeur  
    0.2810 po
  • Longueur du filetage
    0
  • Poids
    0.049 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • ECCN
    2A001.b
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Renseignements généraux
    Roulement d'aéronef
  • Code d’harmonisation
    8482400000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    YAD-04
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    651041099753
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Nombre de lignes
    1
  • Numéro de pièce OEM
    YAD-04
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1910 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier spécial
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    Roulement aérospatial
  • CUP_NON
    651041099753

Aperçu

Description du fabricant
YAD-04 (MS24465-104) BRG