Motion
9673M
NXG® Gants de travail à usage général - taille M ou taille 8 , avec revêtement en caoutchouc naturel, poignet en tricot, calibre 13 , matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI03052514
N° MFR9673M
Prix4.12 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NXG® Gants de travail à usage général - taille M ou taille 8 , avec revêtement en caoutchouc naturel, poignet en tricot, calibre 13 , matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI03052514
N° MFR9673M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.12 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Taille pour homme
    M
  • Taille pour femmes
    M

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tricot sans couture, poignet en tricot, compatible avec les écrans tactiles, qualité alimentaire
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Niveau 3
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Multi-industriel
  • Matériau arrière
    Synthétique
  • Conception enduite
    Paume, doigts
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Caoutchouc naturel
  • Couleur
    Gris
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Coupe
    A1
  • Description
    Gants de travail MCR Safety NXG, paume et bouts des doigts recouverts de mousse de nitrile noir, calibre 13
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Type de service
    Usage général
  • Approuvé par la FDA
    Oui
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de gants
    Tricot sans couture
  • Motif de prise
    Mousse
  • Type de main
    Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Multi-industriel
  • Isolé
    Non
  • Jauge de tricot
    13
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Couleur du ligneur
    Gris
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Non pelucheux
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9673 M
  • Matériel
    Nylon
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Revêtement en mousse de nitrile
  • Gamme de produits
    Memphis
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    NXG
  • Normes respectées
    CE 4121
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Style de pouce
    Droit
  • Type
    Enduit
  • CUP_NON
    30451439673227

Aperçu

Description du fabricant
9673M COQUILLE GRISE MOUSSE NOIRE NITRILE 13
  • Extérieur en nylon gris sans couture de calibre 13 avec paume et doigts trempés dans de la mousse de nitrile noire
  • Score CE 4121
  • Applications : assemblage, protection contre les peluches, fabrication, manipulation de petites pièces, usage général

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté