Motion
CHAÎNE À ROULEAU 160HZ-3 COT

TIMKEN DRIVES LLC
160HZ-3 COT ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 160 / 2 po, fendue, 2 fils, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI03059084
N° MFR160HZ-3 COT ROLLER CHAIN
Prix590.37 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
160HZ-3 COT ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 160 / 2 po, fendue, 2 fils, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI03059084
N° MFR160HZ-3 COT ROLLER CHAIN
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
Prix590.37 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    5.296 po
  • Largeur intérieure
    1.250 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.899 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.283 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.563 po
  • Longueur de la goupille
    5.296 po
  • Diamètre du rouleau
    1.126 po
  • Résistance à la traction
    145600 lb
  • Pas transversal
    2.437 po
  • Poids
    15.283 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Revêtement de finition
    Lubrifié à chaud
  • Numéro de catalogue du fabricant
    11688
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    60
  • Nombre de torons entre
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Épais
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051116882

Aperçu

Description du fabricant
DRV-160HZ-2C-10FT;11688 160HZ-2C 010 pi
  • Prix par pied
  • Longueur totale 10 pi