Motion
BR-E600
BR-E600 6 po. Adaptateur mâle en laiton de taille pièce E x tige de tuyau
N° D’ARTICLE MI03060370
N° MFRBR-E600
Prix673.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BR-E600 6 po. Adaptateur mâle en laiton de taille pièce E x tige de tuyau
N° D’ARTICLE MI03060370
N° MFRBR-E600
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
Prix673.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    6
  • Poids
    12.33 lb

Détails

  • Type de fin
    Adaptateur
  • Type de fin 2
    Tige de tuyau
  • Numéro CUP du fabricant
    822353034859
  • Matériel
    Laiton
  • Types de produits
    Adaptateur mâle en laiton, pièce E, x tige de tuyau
  • Type
    Raccord à action rapide
  • CUP_NON
    822353034859
  • Pression de service
    75 psi

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR EN LAITON BR-E-600
  • Toutes les tailles sauf 1/2 po et 5 po sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour l’interchangeabilité
  • La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l’interchangeabilité
  • 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés sous les spécifications du mil
  • L’alliage de laiton est spécialement conçu pour une résistance à la traction et une rigidité élevées
  • Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po