Motion
W212EL  3/4 UNMTD BALL BRG

LINK-BELT
W212EL 3/4 UNMTD BALL BRG

Roulement à roulement à billes avec insertion de ceinture à maillons - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 3/4 po, diamètre extérieur de 1.8504 po, largeur de 3.0000 po, support de bille pour service intermédiaire, collier de verrouillage excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI03062436
N° MFRW212EL 3/4 UNMTD BALL BRG
Prix91.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
W212EL 3/4 UNMTD BALL BRG

Roulement à roulement à billes avec insertion de ceinture à maillons - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 3/4 po, diamètre extérieur de 1.8504 po, largeur de 3.0000 po, support de bille pour service intermédiaire, collier de verrouillage excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI03062436
N° MFRW212EL 3/4 UNMTD BALL BRG
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
Prix91.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Longueur de l’alésage
    1.2188 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.8440 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.5906 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.8504 po
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de cage
    Nylon
  • Type de service
    Brg de bille de service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de verrouillage excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    793699283174
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +225 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2870 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1480 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    E Joint à lèvres
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    793699283174

Aperçu

Description du fabricant
W212EL BRG ET COL W212EL
  • Roulement à billes non lubrifié non monté de 3/4 po, service intermédiaire, collier de verrouillage de came excentrique, joint de contact à lèvre unique