Motion
MOL32C  11MM NKW

LOVEJOY INC
MOL32C 11MM NKW

Moyeu de couplage Oldham à pince - Alésage de 11 mm, diamètre extérieur de 32 mm, longueur de 45 mm, aluminium, 4800 tr/min
N° D’ARTICLE MI03062798
N° MFRMOL32C 11MM NKW
Prix142.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
MOL32C 11MM NKW

Moyeu de couplage Oldham à pince - Alésage de 11 mm, diamètre extérieur de 32 mm, longueur de 45 mm, aluminium, 4800 tr/min
N° D’ARTICLE MI03062798
N° MFRMOL32C 11MM NKW
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
Prix142.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    11 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    45 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    19 mm
  • Désalignement angulaire maximal
    3 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.10 po
  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Taille du filetage
    M4

Détails

  • Matériau du concentrateur
    Aluminium
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144581235
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs Oldham
  • Type de pince à vis
    Serrure
  • Série
    MOL
  • Raideur de torsion
    7877 po-lb/rad
  • CUP_NON
    685144581235

Aperçu

Description du fabricant
MOL32C-HUB-11MM-NKW
  • Raideur de torsion élevée. Température maximale 176° F (80° C). Moyeux en aluminium avec insert en polyacétal. Disponible en vis d'arrêt ou moyeux de serrage