Motion
FC9846-1212S
Raccords mâles de tuyau à sertir Aeroquip série FC9846
N° D’ARTICLE MI03064479
N° MFRFC9846-1212S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords mâles de tuyau à sertir Aeroquip série FC9846
N° D’ARTICLE MI03064479
N° MFRFC9846-1212S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Extrémité 2 Taille
    0.750 po
  • Hauteur
    1.22 po
  • Taille hexagonale
    1.0625 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.16 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -12
  • Diamètre intérieur
    0.56 po
  • Longueur
    2.04 po
  • Diamètre extérieur
    1.188 po
  • Longueur totale
    2.04 po
  • Taille du filetage
    3/4-14
  • Poids
    0.17 lb
  • Largeur
    1.06 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Série de tuyaux compatibles
    2807, FC465, S-TW
  • Nom abrégé de la connexion 1
    JIC
  • Style de fin 1
    JIC
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-14
  • Sexe final
    Homme
  • Finition
    Dura-Kote
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC9846-1212S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146146175
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146146175

Aperçu

Description du fabricant
FC9846-1212S RACCORD
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau