Motion
4264-L
Gants de conducteur en cuir avec pouce Keystone - G ou taille 9, cuir fleur de vache, non doublé, brun
N° D’ARTICLE MI03067153
N° MFR4264-L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conducteur en cuir avec pouce Keystone - G ou taille 9, cuir fleur de vache, non doublé, brun
N° D’ARTICLE MI03067153
N° MFR4264-L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur
    24.765 cm

Détails

  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Brun
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir fleur de vache
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Gants de conducteur en cuir - Pouce Keystone
  • Type de protection
    Protection générale
  • Style de pouce
    Clé de voûte

Aperçu

Description du fabricant
4264-L, GANTS DE CONDUCTEUR