Motion
994KF/L
Gants de conducteur en cuir avec pouce Keystone - G ou taille 9, cuir de porc pleine fleur, qualité économique, molleton, couleur beige
N° D’ARTICLE MI03067777
N° MFR994KF/L
Prix12.17 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conducteur en cuir avec pouce Keystone - G ou taille 9, cuir de porc pleine fleur, qualité économique, molleton, couleur beige
N° D’ARTICLE MI03067777
N° MFR994KF/L
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
Prix12.17 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur
    60.96 cm
  • Poids
    4.44 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans les applications par temps froid, y compris l’agriculture, la construction, l’utilisation de machines et la réfrigération.
  • Demandes
    Entreposage et manutention de colis, applications de construction, transport, gare de triage, exploitation minière, entreposage frigorifique
  • Matériau arrière
    Cuir
  • Type de fermeture
    Chaussures à enfiler
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Beige
  • Caractéristiques de confort
    La construction en cuir de porc à grain supérieur offre une excellente respirabilité grâce à sa texture poreuse, devient plus douce avec l’utilisation et résiste à l’humidité sans raidir
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Utilisé dans les applications par temps froid, y compris l’agriculture, la construction, l’utilisation de machines et la réfrigération.
  • Mot-clé de description
    Protection contre le froid
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Classe économique
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de porc à grain supérieur
  • Matériau de la doublure
    Molleton
  • Matériel
    Cuir de porc
  • Type de produit
    Gants de conducteur en cuir - Pouce Keystone
  • Caractéristiques de la paume
    Surpiqué
  • Type de protection
    Protection générale
  • Série
    994KF
  • Style de pouce
    Clé de voûte

Aperçu

Description du fabricant
GANTS DE CONDUCTEUR 994KF/L 10/CAISSE
  • La construction en cuir de porc à grain supérieur offre une excellente respirabilité grâce à sa texture poreuse, devient plus douce avec l’utilisation et résiste à l’humidité sans raidir
  • Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • La doublure en molleton rouge offre une excellente isolation
  • Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
  • Le pouce Keystone est ergonomique, réduit la fatigue de la main, offre une dextérité et une durabilité supérieures
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
  • Ourlets codés par couleur pour faciliter l’identification de la taille
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon