Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56C
- Dimension C de la longueur totale16.13 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids70 lb
Détails
- Détails supplémentairesMoteur isolé de classe H avec facteur de service 1.15 ou supérieur. Toutes les surfaces externes sont en acier inoxydable série 300 : châssis de moteur, plaques d’extrémité, boîte de conduit, arbre et base. Système d’isolation résistant à l’humidité. Les grilles de la plaque d'extrémité sont dotées de joints toriques sur la bande. La boîte de conduits est soudée au châssis du moteur. Joint de roulement breveté pour protéger les roulements du moteur, à l’intérieur comme à l’extérieur. L’encapsulation époxy empêche toute humidité d’atteindre les enroulements ainsi que de mettre en pot le passage entre la bande et la boîte de conduit. Les informations de la plaque signalétique sont gravées au laser sur la bande. Particulièrement efficace dans les environnements hautement corrosifs où la peinture ou d’autres finis ne résistent pas.
- Ampères à tension5.7 A @ 208 V; 5.4 A @ 230 V; 2.7 A @ 460 V
- DemandesTransformation des aliments, emballage, environnements extérieurs et hautement corrosifs, qui exposent le moteur à un lavage à haute pression.
- Régime de base1740 tr/min
- Mot-clé de description2 hp
- Type de condition de serviceService continu, service de lavage
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier inoxydable
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge2.70 A
- Efficacité de la pleine charge88.50 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationH
- Cote IP56/69
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur à usage général (acier inoxydable)
- Puissance du moteur2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageVisage en C / Sans pieds
- Type de produitMoteurs de service de lavage
- Normes respectéesNEMA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Volts à fréquence208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Enroulements encapsulés en époxy
- Cadre de moteur, plaques d’extrémité, boîte de conduit et arbre en acier inoxydable
- Bouchons de vidange à condensation vissables amovibles en acier inoxydable à chaque extrémité
- Système d’isolation résistant à l’humidité de classe H
- Joints de protection des roulements internes et externes de première qualité à chaque extrémité
- Roulements à billes scellés avec graisse résistante à l’humidité
- Les galets de plaque d'extrémité sont dotés de joints toriques
- Boîte de conduits soudée au châssis du moteur
- Plaque signalétique gravée au laser
- Garantie de trois ans
- Applications : transformation des aliments, emballage, environnements extérieurs et hautement corrosifs
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la brochure