Motion
R200S
Union rotative série 9000 , R200S, 1/2 po Tuyau, NPT, double débit, droite
N° D’ARTICLE MI03068768
N° MFRR200S
Prix624.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Union rotative série 9000 , R200S, 1/2 po Tuyau, NPT, double débit, droite
N° D’ARTICLE MI03068768
N° MFRR200S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix624.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pression de vapeur
    175 psi
  • Taille du filetage
    1/2 po
  • Poids
    3 lb

Détails

  • Connexion
    NPT
  • ECCN
    EAR99
  • Débit
    Double débit
  • Code d’harmonisation
    8430.49.8010
  • Pression d’huile chaude
    100 psi
  • Température de l’huile chaude
    600 °F
  • Catalogue du fabricant
  • Type de raccord rotatif
    Vapeur et huile chaude
  • Rotation
    Main droite
  • Série
    Série 9000
  • Vitesse
    700 tr/min
  • Température de la vapeur
    378 °F
  • Pression d’eau
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
730398 R200S SYNDICAT ROTATIF
  • Le système d’étanchéité à soufflet offre une performance d’étanchéité supérieure tout au long de la durée de vie du raccord rotatif.
  • Roulements doubles disponibles dans toutes les tailles de plus de 1-1/4 po pour un alignement supérieur.
  • Comparativement aux joints utilisant des ressorts, le système d’étanchéité à soufflet de la série 9000 est plus résistant aux débris dans les milieux contaminés, ce qui réduit l’obstruction.
  • La bride se fixe directement au tourillon de la machine, fournissant un montage intrinsèquement concentrique, minimisant le surplomb et soulageant partiellement la charge de roulement pour augmenter la durée de vie utile.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté