Motion
CRFCF-PN207T

SEALMASTER
CRFCF-PN207T

Cartouche de roulement à billes - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 3-3/4 po, largeur de boîtier de 1-1/2 po, fonte, collet concentrique
N° D’ARTICLE MI03069807
N° MFRCRFCF-PN207T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
CRFCF-PN207T

Cartouche de roulement à billes - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 3-3/4 po, largeur de boîtier de 1-1/2 po, fonte, collet concentrique
N° D’ARTICLE MI03069807
N° MFRCRFCF-PN207T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Boîtier Largeur  
    1-1/2 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.7500 po
  • Hauteur totale
    1.8200 po
  • Longueur totale
    5.0000 po
  • Largeur totale
    5.0000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Dessin CAD
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Revêtement de finition
    Polymère
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +220 °F
  • Type de joint
    Triple lèvres
  • Série
    CRFCF-PN-T
  • CUP_NON
    662461345771

Aperçu

Description du fabricant
CRFCF-PN207T CI5129 35MM FLG BRG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté