Motion
CB224M70H  70MM ROULEAU CARTOUCHE BRG

LINK-BELT
CB224M70H 70MM CARTRIDGE ROLLER BRG

Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, diamètre de 70 mm, diamètre extérieur de 5-7/8 po, largeur de 79.38 mm, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI03071755
N° MFRCB224M70H 70MM CARTRIDGE ROLLER BRG
Prix2,038.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
CB224M70H 70MM CARTRIDGE ROLLER BRG

Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, diamètre de 70 mm, diamètre extérieur de 5-7/8 po, largeur de 79.38 mm, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI03071755
N° MFRCB224M70H 70MM CARTRIDGE ROLLER BRG
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
Prix2,038.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Largeur du boîtier
    79.38 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    11.6 mm
  • Diamètre extérieur
    5.8750 po
  • Hauteur totale
    6.8800 po
  • Longueur totale
    6.8800 po
  • Largeur totale
    4.8800 po
  • Poids
    19 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Fixe
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer
    B4M70L
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Rpm max.
    1950 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    51100 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    71500 lb
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint de dégagement
  • Série
    400
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662327972523

Aperçu

Description du fabricant
CB224M70H CARTOUCHE C-B224M70H
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 70.00 mm, bloc de cartouche en fonte, collier de verrouillage à vis d'arrêt unique, joint de dégagement
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon