Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord64
- Taille de l’extrémité 14.0000 po
- Taille du tableau de bord du tuyau64
- Diamètre du tuyau4.0000 po
- Diamètre intérieur du tuyau4 po
- Diamètre intérieur4.0000 po, 100 mm
- Taille SAE-64
- Taille4.0000 po
- Poids2.49 lb
Détails
- Détails supplémentairesLes ferrules de style F sont utilisées avec toutes les tiges de serrage externes de longueur standard, TM, TMR, TP, TPR, TG et TGR, nécessite une tige spéciale, TM64-42
- ApplicationTuyau d’évacuation d’huile et d’aspiration, tuyau de chargement et de déchargement de barge et de quai, tuyau de gaz L.P., tuyau d’ammoniac anhydre, tuyau de produits chimiques acides, tuyau d’air et d’eau haute pression
- ConfigurationDroit
- Type de connexionDébourrage externe
- Style de fin 1Débourrage externe
- Finition/revêtementPlacage
- Famille de raccordsDébourrage externe
- Type de raccordDébourrage externe
- À utiliser avecTuyaux renforcés à un et deux fils tressés, tuyaux renforcés de fibres (tressés ou en spirale), tuyau d’évacuation d’huile et d’aspiration, tuyau de chargement et de déchargement de barges et de quai, tuyau de gaz PL, tuyau d’ammoniac anhydre, tuyau de produits chimiques acides, tuyau d’air et d’eau haute pression
- Numéro de catalogue du fabricantF64-Z
- MatérielAcier
- PlacagePlacage
- Types de produitsFerrule
- StyleDroit
- ÉmerillonNon pivotant
- Type de filDébourrage externe
- TypeFerrule