Motion
30R HUB HRB

FALK
30R HUB HRB

0359834 Rexnord Wrapflex série R10 moyeu style alésage droit - petit trou de passage à travers matière brut
N° D’ARTICLE MI03073362
N° MFR30R HUB HRB
Prix141.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
30R HUB HRB

0359834 Rexnord Wrapflex série R10 moyeu style alésage droit - petit trou de passage à travers matière brut
N° D’ARTICLE MI03073362
N° MFR30R HUB HRB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix141.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    30R
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    4.1300 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    4.646 po
  • Longueur du moyeu
    2.9530 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.2800 po
  • Alésage maximal
    2.8750 po
  • Alésage minimum
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    3.4400 po
  • Hauteur totale
    3.5000 po
  • Longueur totale
    2.9500 po
  • Largeur totale
    4.6500 po
  • Poids
    9.75 lb

Détails

  • Type d’alésage
    RSB
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de couplage
    Fermer couplé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Alésage brut
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Style de concentrateur
    Standard
  • Type de concentrateur
    Borne R
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0359834
  • Matériel
    Acier
  • Vitesse maximale
    4500 tr/min
  • Modèle
    Moyeux d’arbre Wrapflex
  • Nombre de vis de fixation
    0
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    Wrapflex
  • Capacité de couple
    383 pi-lb
  • CUP_NON
    782934151965

Aperçu

Description du fabricant
0359834 WRAPFLEX 30R HRB HUB
  • Taille(s) des moyeux Rexnord R10 de type à petit trou et à gros trou (RSB) de 30R avec un diamètre de baril extérieur de 4.130-inch et une longueur de 2.28-inch pour les raccords élastomères.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté