Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord40R
- Diamètre extérieur du barillet du moyeu5.1200 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu5.906 po
- Longueur du moyeu3.4650 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.6400 po
- Alésage maximal3.3750 po
- Alésage minimum1.1250 po
- Diamètre extérieur5.1200 po
- Hauteur totale4.2500 po
- Longueur totale3.4700 po
- Largeur totale5.1200 po
- Poids17.35 lb
Détails
- Type d’alésageRSB
- Pays d’origineChine
- Style de couplageFermer couplé
- Type de couplageÉlastomérique
- Ajustement de l’alésage du moyeuAlésage brut
- Matériau du concentrateurAcier
- Style de concentrateurStandard
- Type de concentrateurBorne R
- Type de mâchoireDroit
- Numéro de catalogue du fabricant0359835
- MatérielAcier
- Vitesse maximale3600 tr/min
- ModèleMoyeux d’arbre Wrapflex
- Nombre de vis de fixation0
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieWrapflex
- Capacité de couple758 pi-lb
- CUP_NON782934151972
Aperçu
- Taille(s) des moyeux Rexnord R10 de type à petit trou et à gros trou (RSB) de 40R avec un diamètre de baril extérieur de 5.120-inch et une longueur de 2.64-inch pour les raccords élastomères.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la brochure
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la brochure- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.