Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord40R
- Code de taille de raccord5
- Diamètre extérieur7.4800 po
- Hauteur totale6.4610 po
- Longueur totale2.1260 po
- Largeur totale7.1650 po
- Poids1.25 lb
Détails
- Style de couplageStandard
- Type de couplageÉlastomérique
- ComprendFixations
- Numéro de catalogue du fabricant0360571
- MatérielNylon
- Type de produitPièces et kits de couplage de mâchoire
- Types de produitsCouvercle de couplage
- SérieWrapflex
- CUP_NON782934152085
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la brochure
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la brochure- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.