Motion
LVQ20-S07-N
Vanne pneumatique - 2 ports, 2 positions, pilote unique
N° D’ARTICLE MI03073718
N° MFRLVQ20-S07-N
Prix230.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne pneumatique - 2 ports, 2 positions, pilote unique
N° D’ARTICLE MI03073718
N° MFRLVQ20-S07-N
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
Prix230.28 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Plage de pression de fonctionnement
    -98 kPa à +0.3 MPa, -98 kPa à +0.5 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +100 °C

Aperçu

Description du fabricant
LIQUIDE CHIMIQUE DE HAUTE PURETÉ LVQ20-S07N
  • Vanne chimique à 2 ports, série Viper (type standard)
  • Extérieur non métallique
  • Diamètre extérieur du tube : 1/4 po, 3/8 po, 1/2 po, 3/4 po, 1 po, 6mm, 10mm, 12mm, 19mm, 25mm
  • Orifice : ø4, ø8, ø10, ø16, ø22
  • Facteur Cv : 0,35 à 8.0

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté