Motion
20R31/35 Ensemble concentrateur SPCR C=0.565

FALK
20R31/35 SPCR Hub Assembly C=0.565

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 20R, mâchoire droite, matériau brut, acier
N° D’ARTICLE MI03073745
N° MFR20R31/35 SPCR Hub Assembly C=0.565
Prix591.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
20R31/35 SPCR Hub Assembly C=0.565

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 20R, mâchoire droite, matériau brut, acier
N° D’ARTICLE MI03073745
N° MFR20R31/35 SPCR Hub Assembly C=0.565

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix591.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    20R31/35
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    4.016 po
  • Longueur du moyeu
    1.1560 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5700 po
  • Hauteur totale
    6.0000 po
  • Longueur totale
    6.0000 po
  • Largeur totale
    6.0000 po
  • Poids
    1.19 lb

Détails

  • Type d’alésage
    RSB
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Style de couplage
    Entretoise
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Style de concentrateur
    Standard
  • Type de concentrateur
    Concentrateur d’espacement
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Modèle
    Moyeux d’arbre Wrapflex
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    Wrapflex
  • CUP_NON
    782934170393

Aperçu

Description du fabricant
3700062 EMBALLAGE 20R31/35 SPR C=0.565
  • Taille(s) du moyeu d’entretoise de la série Rexnord R31_R35 20R pour les raccords élastomères.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté