Motion
40R31/35 C = 4.000 1070T

FALK
40R31/35 C=4.000 1070T

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1070T , matériau de concentrateur en acier, alésage brut, 4.0000 po de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI03073757
N° MFR40R31/35 C=4.000 1070T
Prix2,064.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
40R31/35 C=4.000 1070T

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1070T , matériau de concentrateur en acier, alésage brut, 4.0000 po de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI03073757
N° MFR40R31/35 C=4.000 1070T
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
Prix2,064.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1070T
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.0000 po
  • Longueur totale
    9.0000 po
  • Poids
    19.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur d’espacement
  • Numéro CUP du fabricant
    782934170584
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    R31, R35
  • CUP_NON
    782934170584

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU D'ENTRETOISE 40R31/35 AVEC FSTNRS C=4.000

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté