Motion
1BC40721
Gants de broyeur à chaud en coton épais avec doublure en rayonne à deux couches - 30 oz
N° D’ARTICLE MI03075506
N° MFR1BC40721
Prix6.05 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de broyeur à chaud en coton épais avec doublure en rayonne à deux couches - 30 oz
N° D’ARTICLE MI03075506
N° MFR1BC40721

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.05 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand
  • Taille
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le gant épais de fraisage à chaud avec doublure en rayonne offre confort, isolation et protection thermique supérieure. Idéal pour les applications comme la forge, la manipulation des métaux chauds, les moulages en fonte, les moules et autres opérations qui nécessitent une protection thermique.
  • Application
    Usage général
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Description
    Le gant épais de fraisage à chaud avec doublure en rayonne offre confort, isolation et protection thermique supérieure. Idéal pour les applications comme la forge, la manipulation des métaux chauds, les moulages en fonte, les moules et autres opérations qui nécessitent une protection thermique.
  • Mot-clé de description
    Protection contre la chaleur
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Doublé
    Rayonne
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Numéro CUP du fabricant
    072874456566
  • Matériel
    Coton
  • Type de produit
    Coton et mélange de coton
  • Type de protection
    Protection générale
  • CUP_NON
    072874456566

Aperçu

Description du fabricant
1BC40721 GAUNT MANCHETTE WRK GLV LG MATELASSÉ
  • Conception de coupe nette
  • Sangle de jointure
  • Manchette gantelet caoutchoutée et résistante à l’eau
  • Pouce droit
  • Paume à poils 12 oz, 2-Ply, 100 % coton
  • 6 oz Doublure en rayonne
  • 12 oz Dos de la main