Motion
1JP5504
Gants en mélange de coton et polyester de qualité supérieure avec poignée à pois en PVC sur la paume, le pouce, l’index et le petit doigt - 10 oz
N° D’ARTICLE MI03075554
N° MFR1JP5504
Prix2.43 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en mélange de coton et polyester de qualité supérieure avec poignée à pois en PVC sur la paume, le pouce, l’index et le petit doigt - 10 oz
N° D’ARTICLE MI03075554
N° MFR1JP5504

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.43 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Taille
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour la protection contre la lumière dans les applications de forage, d’entreposage, d’agriculture et d’automobile.
  • Application
    • Entreposage et manutention des colis • Manutention des pièces • Protection contre la lumière • Tâches générales • Agriculture
  • Couverture du revêtement
    Palmier, pouce et index
  • Matériau de revêtement
    PVC
  • Couleur
    Beige
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en mélange de coton et polyester de qualité supérieure avec poignée à pois en PVC sur la paume, le pouce, l’index et le petit doigt - 10 oz
  • Mot-clé de description
    Gants de travail en tissu
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de gants
    Clute
  • Motif de prise
    Pois
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Coton, polyester
  • Numéro CUP du fabricant
    72874010171
  • Matériel
    Coton, polyester
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Haute visibilité
  • Fiche technique
  • Type de pouce
    Droit
  • CUP_NON
    72874010171

Aperçu

Description du fabricant
1JP5504 COTTN GLV AVEC PASTILLE EN PLASTIQUE ORG
  • Conception de coupe nette
  • Paume, pouce, index et petit doigt en PVC orange fluorescent à pois
  • Poignet en tricot
  • Pouce droit
  • 10 oz Mélange unicouche de polyester/coton