Motion
400814-00
Ressort - À utiliser avec : 1320-98, 1321, 1322, 1557, 2721, 3315, 4046, 5140, DW131, DW4002BR, DW610, DW610-44, DW612, 1/4 x 3/8 po / 354,8 mm, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 333, 300, 30, 300, 33, 30, 300, 30, 4 x 33338, 4, 4 x 3888, 333
N° D’ARTICLE MI03076813
N° MFR400814-00
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ressort - À utiliser avec : 1320-98, 1321, 1322, 1557, 2721, 3315, 4046, 5140, DW131, DW4002BR, DW610, DW610-44, DW612, 1/4 x 3/8 po / 354,8 mm, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 333, 300, 30, 300, 33, 30, 300, 30, 4 x 33338, 4, 4 x 3888, 333
N° D’ARTICLE MI03076813
N° MFR400814-00
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    1/4 x 3/8 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Printemps
  • À utiliser avec
    1320-98, 1321, 1322, 1557, 2721, 3315, 4046, 5140, DW131, DW4002BR, DW610, DW610-44, DW612

Aperçu

Description du fabricant
400814-00 BROSSES AU CARBONE 1/4X3/8X