Motion
5142
Sac à outils - toile, non résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI03077126
N° MFR5142
Prix62.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Sac à outils - toile, non résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI03077126
N° MFR5142
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
Votre prix62.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    10 po
  • Longueur
    9 po

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Toile épaisse no 8 • Bord supérieur renforcé avec une corde de 6 mm ( 1/4 po) • Boutons-pression métalliques fournis sur les boucles pour une fixation facile aux courroies jusqu’à 76 mm ( 3 po) de large • Œillet de ventilation en bas • Capacité de courroie jusqu’à 3” • Dimensions : 8 po x 3 po de diamètre supérieur x 9 po de longueur
  • Matériel
    Toile
  • Nombre de compartiments
    1
  • Roulement
    Non roulant
  • Style de sac à outils
    Sac à outils
  • CUP_NON
    092644553363
  • Imperméable ou résistant à l’eau
    Non résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
SAC À BOULON EN CUIR 5142
  • Toile épaisse no 8
  • Bord supérieur renforcé avec une corde de 1/4 po (6 mm)
  • Boutons-pression métalliques fournis sur les boucles pour une fixation facile aux ceintures jusqu’à 3 po de large (76 mm)
  • Œillet de ventilation dans le bas
  • Capacité de la courroie jusqu’à 3”
  • Dimensions : diamètre supérieur de 8 po x 3 po x 9 po de longueur