Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Diamètre extérieur du tube compatible0.25 po
- Taille de l’extrémité 17/16 po
- Hauteur1.20 po
- Taille hexagonale0.5625 po
- Facteur de coupure du tuyau0.69 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-4
- Diamètre intérieur0.12 po
- Longueur1.56 po
- Diamètre extérieur0.5625 po
- Longueur totale1.56 po
- Poids global0.04 lb
- Taille du filetage7/16-20
- Poids0.04 lb
- Largeur0.56 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatiblesTUYAU 2807
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 17/16-20
- Sexe finalFemme
- FinitionDura-Kote
- Numéro de catalogue du fabricantFC4098-0404S
- Numéro CUP du fabricant678146144843
- MatérielAcier au carbone
- Pression de fonctionnement maximale4500 psi
- Types de produitsAssemblage du mamelon
- TypeRaccord de tuyau
- CUP_NON678146144843
- Pression de service4500 psi
Aperçu
Description du fabricant
ENSEMBLE DE MAMELON FC4098-0404S #4FJICX#4HOSE
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau