Motion
212511

ANSELL
212511

AlphaTec® 08-352, service moyen, blanc cassé, coton entrelacé, supporté, vert, néoprène, rugueux, manchette
N° D’ARTICLE MI03078202
N° MFR212511
Prix12.41 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
212511

AlphaTec® 08-352, service moyen, blanc cassé, coton entrelacé, supporté, vert, néoprène, rugueux, manchette
N° D’ARTICLE MI03078202
N° MFR212511

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.41 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    8
  • Longueur  
    12 po
  • Taille
    TAILLE 8,0

Détails

  • Application
    Préparation des matériaux|Production et traitement|Réparation et entretien|Marché secondaire automobile à usage général|Logistique|Entretien|Service de production|Entreposage
  • Couleur
    Blanc cassé
  • Pays d’origine
    Sri Lanka
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Description
    AlphaTec® 08-352, service moyen, blanc cassé, coton entrelacé, supporté, vert, néoprène, rugueux, manchette
  • Motif de gants
    Gauntlet
  • Type de main
    Paire
  • Numéro de catalogue du fabricant
    212511
  • Numéro CUP du fabricant
    20076490004587
  • Matériel
    Néoprène
  • Gamme de produits
    Scorpion
  • Type de protection
    Chaleur
  • Normes respectées
    EN ISO 374-1 :2016|EN ISO 374-5 :2016|EN 388 :2016|EN 388 :2003|EN 388:2016 +A1 :2018|EN 407 :2004|EN407:2020 |EN 420:2003 + A1 :2009|EN ISO 21420 :2020|EN ISO 374-1 :2016|EN ISO 374-5 :2016|EN
  • CUP_NON
    20076490004587

Aperçu

Description du fabricant
212511 ALPHATEC 08352 TAILLE 8, 0
  • Amortit la main, absorbe la transpiration et prévient l’irritation
  • Excellente prise humide. Une manipulation plus sécuritaire signifie une productivité accrue
  • Souplesse exceptionnelle. Plus facile à manipuler, moins fatigant pour la main, incorporant un enfilage et un retrait faciles
  • Revêtement en néoprène pour une large gamme de protections chimiques
  • Fini texturé pour une meilleure prise sur les matériaux mouillés et glissants

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté