Motion
0003006300
Brosse d’extrémité - Soie en acier, type sertie, diamètre de brosse de 1 po, 20000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI03078252
N° MFR0003006300
Prix20.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’extrémité - Soie en acier, type sertie, diamètre de brosse de 1 po, 20000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI03078252
N° MFR0003006300
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
Prix20.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.006 po
  • Diamètre de la brosse
    1.0000 po
  • Diamètre
    1 po
  • Diamètre de remplissage
    0.0060 po
  • Longueur totale
    2-7/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.2500 po
  • Longueur de la garniture
    1 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Fin
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • Type
    Fin
  • CUP_NON
    622424300636

Aperçu

Description du fabricant
30063 1" .006 1/4SHNK PINCEAU D’EXTRÉMITÉ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté