Motion
9115402
Mastic époxy DTM - 1 gal, couleur aluminium
N° D’ARTICLE MI03081094
N° MFR9115402
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mastic époxy DTM - 1 gal, couleur aluminium
N° D’ARTICLE MI03081094
N° MFR9115402

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Plage de couverture
    125-225 pi2
  • Taille
    1 gal
  • Contenu en COV
    Moins de 340 g/L

Détails

  • Plage de température d’application
    50 degrés à 100 °F
  • Type de base
    Solvant
  • Couleur
    Aluminium
  • Couverture
    125 à 225 pi2/gal
  • Temps de séchage
    6 à 12 h
  • Conditions d’exposition
    Intérieur/extérieur
  • Finition
    Semi-lustré
  • Température d’application maximale
    +60 °F
  • Température d’application minimale
    +40 °F
  • Type de résine
    Mastic époxy
  • Normes respectées
    MPI n° 98 Certified1
  • Surface
    Acier, métal galvanisé, béton
  • Type de système
    9100
  • CUP_NON
    020066911591

Aperçu

Description du fabricant
9115402 ALUMINIUM

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté