Motion
7446402
Jaune 7400
N° D’ARTICLE MI03081188
N° MFR7446402
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jaune 7400
N° D’ARTICLE MI03081188
N° MFR7446402

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Plage de couverture
    230-390 pi2
  • Taille
    1 GALLON

Détails

  • Type de base
    Huile
  • Couleur
    Jaune
  • Famille de couleurs
    Jaune
  • Temps de séchage
    9 h
  • Exposition
    Extérieur, intérieur
  • Finition
    LUSTRÉ
  • Température d’application maximale
    +38 °C
  • Température d’application minimale
    0 °C
  • Type de résine
    Émail alkyde
  • CUP_NON
    020066744649
  • Teneur en composés organiques volatils
    450 g/L

Aperçu

Description du fabricant
SYSTÈME 7446402 JAUNE 7400
  • Lustre élevé, haute teneur en solides avec une bonne rétention de la couleur et du lustre
  • Conçu pour les surfaces intérieures et extérieures en acier dans les environnements industriels légers à modérés
  • Excellente résistance aux intempéries générales, à l’air salin, aux vapeurs chimiques légères et à l’abrasion légère
  • Ne pas utiliser sur l’acier galvanisé
  • Peut être appliqué directement sur le métal (DTM), mais une protection optimale contre la corrosion est obtenue lorsque la couche de finition est utilisée en conjonction avec un apprêt recommandé
  • Conforme aux exigences de l’USDA en matière de contact accidentel avec les aliments
  • Contenant de gallons

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon