Motion
4178DGN
Écran facial de rechange à vision large – Matériau en propionate, couleur verte
N° D’ARTICLE MI03082654
N° MFR4178DGN
Prix16.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écran facial de rechange à vision large – Matériau en propionate, couleur verte
N° D’ARTICLE MI03082654
N° MFR4178DGN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.35 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1+, CSA Z94.3
  • Comp.
    F400, F500, F71, FH66, FM70
  • CUP_NON
    662463150144
  • Couleur de la fenêtre
    Vert
  • Matériau de la fenêtre
    Propionate
  • Type de fenêtre
    Fenêtre

Aperçu

Description du fabricant
ÉCRAN FACIAL 4178DGN GRN FONCÉ 0,060 8 PO X16 PO
  • Fabriqué en propionate durable de 0.060 po d’épaisseur
  • Excellente combinaison de protection contre les chocs, de résistance aux produits chimiques et de clarté
  • Disponible en largeurs de 3 pour répondre à des besoins environnementaux spécifiques
  • Conforme aux normes ANSI Z87.1 et certifié CSA Z94.3