Motion
CC-2003
Barres forées - Série CC, diamètre de 1.3750 po, diamètre extérieur de 2.0000 po, longueur totale de 6.5000 po, matériau en bronze SAE 841
N° D’ARTICLE MI03083849
N° MFRCC-2003
Prix255.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Barres forées - Série CC, diamètre de 1.3750 po, diamètre extérieur de 2.0000 po, longueur totale de 6.5000 po, matériau en bronze SAE 841
N° D’ARTICLE MI03083849
N° MFRCC-2003

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix255.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Classe ISO
    SAE 841
  • Longueur
    6.5000 po
  • Valeur P maximale
    Statique 8000 / Dynamique 2000 (psi)
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Longueur totale
    6.5000 po

Détails

  • Marque
    Oilite
  • Type de fiche rainurée
    Aucun
  • Groupe et classe
    SAE 841
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    SAE 841 Bronze
  • Spécification du matériel
    Oilite®, Différence de performance synthétique®
  • Valeur V max.
    1200 (sfm)
  • Plage de température de fonctionnement
    -35 °F à +300 °F
  • Types de produits
    Barres à âme en bronze
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    CC
  • Normes respectées
    SAE 841, CT-1000-K26, ASTM B438 GR 1 TYPE II
  • Type de roulement
    Stock de barres avec mandrin

Aperçu

Description du fabricant
CC-2003 1-3/8 X 2 X 6-1/2
  • L’huile authentique Oilite® dépasse les normes de l’industrie. La plage de températures de fonctionnement standard la plus large.
  • Le lubrifiant synthétique Oilite AM1® , à viscosité uniforme, à évaporation plus faible, propre et uniforme, offre une performance supérieure.
  • INNOVATIONREIN® Conforme à RoHS & REACH, sans minéraux de conflit.
  • DIFFÉRENCE DE PERFORMANCE SYNTHÉTIQUE®
  • Fabriqués aux États-Unis.