Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Galet suiveur à bride - diamètre de rouleau : 2.0000 po, largeur de rouleau : 1.6875 po, diamètre de bride : 2.6875 po, épaisseur de bride : 0.5930 po, bride simple
N° D’ARTICLE MI03085313
N° MFRFLRH-2

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bride Diamètre  
    2.6875 po
  • Bride Épaisseur  
    0.5930 po
  • Rouleau Diamètre  
    2 po
  • Rouleau Largeur  
    1.6875 po
  • Goujon Diamètre  
    0.8750 po
  • Filetage Taille  
    7/8-14

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3480 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1750 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • CUP_NON
    622424977326

Aperçu

Description du fabricant
FLRH-2 BRASSÉES